ディスペンサー

ディスペンサー - Finn

試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能
安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性
種々の口径のボトルに対応
▼本体の口径はA32
▼標準添付アダプターA28、S40、A45
▼別売りアダプターA25、A38
GL 5規格に対応
本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)

仕様●容量レンジ(mL):2~10アズワン品番65-5640-98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680761844421150
70,340
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする