曜日別特売

オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ

オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット
完全な通気と排水が可能
実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性
滑らかな表面で実験器具を傷つけない
使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能

仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680763066917-0127
4,120
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする