ケアワークパンツ ネイビー CY501-88シリーズ

ケアワークパンツ ネイビー CY501-88シリーズ - ヨネックス(YONEX)

スレンダーなシルエットのパンツです。
左裾にはデザインポイントのハニカム型(六角形)の刺しゅう入りです。
裾上げ済みなので裾直しのお手間がかかりません。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:72~80cm●ヒップ:106cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●制菌加工(SEK赤マーク)・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番65-8125-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077654CY501-88 M
6,900
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする