日本サニパック
環境に優しいゴミ袋 nocoo(ノクー) CHTシリーズ
プラスチック使用量を抑え、焼却時のCO2発生量を20%以上削減することができます
ポリエチレンに天然ライムストーンを20%以上配合
サイズ表記印刷
仕様
●サイズ:900×1000×0.028mm●色:白半透明●入数:10枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE+CC)●ITFコード:14902393208953
アズワン品番
65-8127-47
内容量
1ケース(20冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077776
CHT95
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください