日本サニパック
規格ポリ袋 LDPE
用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
1枚ずつ取り出しできます
仕様
●サイズ:90×170×0.030mm●色:透明●入数:100枚×120冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393419045
アズワン品番
65-8127-78
内容量
1ケース(120冊×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68077819
L-04
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください