コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E202150001GFシリーズ

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E202150001GFシリーズ - サンドビック

溝入れ加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):19.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:E●la:2.15●re:0.1●最大切り込み:19.3●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8223アズワン品番65-8200-61内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68085266N123E202150001GF
42,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする