曜日別特売

コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNJ0500030ESMシリーズ

コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNJ0500030ESMシリーズ - サンドビック

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●REL:0.30●RER:0.30●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4081アズワン品番65-8215-91内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68087086QDNJ0500030ESM
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする