曜日別特売

業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ - bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ - bitstrong

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。
測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。
専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。
専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ

仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094296BS-ALC-AP5020
44,000
41,880
46,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする