サンコー(三甲)
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。
コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):287×110×4●ピッチ(mm):22.1●ピッチ数:12
アズワン品番
65-8308-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68094470
80287200GL802
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください