グリーンプラ
再生PPバンド グリーンライトバンド 自動梱包機用 アオイロ
使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
仕様
再生品の為製品の色にばらつきがございます。仕様は1巻分の仕様です。
色
青系
破断伸度(%)
25以下
入数
2巻セット
注意
※再生品の為製品の色にばらつきがございます。
※仕様は1巻分の仕様です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
引張強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034585
eDH12
1個
12
0.59
9
3000(1巻分)
883N以上
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68094540
eDH15
1セット(2巻)
15
0.59
9
2500(1巻分)
981N以上
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68094549
eSH15
1個
15
0.57
8.5
2500(1巻分)
981N以上
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください