オーデック
ラストン(エアゾール)
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。
皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。
機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-8312-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4800mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68094610
-
¥
38,160
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください