曜日別特売

ラスパック<グリーン>(エアゾール)

ラスパック<グリーン>(エアゾール) - オーデック

速乾性で、簡単に樹脂の防錆保護膜が作れます(金属専用)。
皮膜が不要になったときは、手で剥がすことができます。
金属表面や機械部品の保護・防錆、包装、並びにメッキ面の光沢保持などに。
耐薬品性、電気絶縁性。
耐熱温度: 常用100℃ 限界150℃ 色: 緑色

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-53危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5280mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094646-
41,500
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする