カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ

カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ - 小野商事カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ - 小野商事カラーメリヤスウエス 新品生地 縫目あり MW8810シリーズ - 小野商事

Tシャツの生産工場などから、新生地の端切れを回収し、断裁して縫い合わせたウエスです。
リサイクルのウエスと比較すると、汚れが少なく衛生的です。
綿100%なので、油や溶剤などの吸収力が抜群です。
工場機械のメンテナンス、自動車整備など油を使用する現場におすすめ。

仕様●材質:綿100%●色:カラー●サイズ:30~50cm×30~50cm●内容量:1袋(2kg入)●縫目:あり●用途:機械整備、自動車メンテナンス、塗装、木工、印刷、雑巾・ダスターとしてアズワン品番65-8313-14内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094698MW8810
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする