曜日別特売

スラックス シルバーグレー 1690-22シリーズ

スラックス シルバーグレー 1690-22シリーズ - ジーベック

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群シルバーグレー混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)股下(cm)80内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680953191690-22-7676コード:124-329165-8383-02
5,154
取扱い終了
返品不可
680953281690-22-8282コード:124-645665-8383-04
5,154
取扱い終了
返品不可
680953371690-22-100100コード:124-799865-8382-94
5,154
取扱い終了
返品不可
680953461690-22-105105コード:124-324365-8382-95
5,363
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする