ジーベック
ツナギ服 ネイビーブルー 34012-16シリーズ
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群
色
ネイビーブルー
サイズ
S
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-0079
胸囲(cm)
110
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
148
アズワン品番
65-8448-46
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68096895
34012-16-S
¥
8,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください