曜日別特売

半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ

半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ - ジーベック

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き材質ポリエステル100%シロ内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680969566030-32-SSSSコード:338-41468841.522
2,250
取扱い終了
返品不可
680969656030-32-4L4Lコード:338-415612450.527
2,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする