薄層クロマト用ガラス板(1ケース10枚入) HCPシリーズ

薄層クロマト用ガラス板(1ケース10枚入) HCPシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●タテ×ヨコ:50×200mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-0520アズワン品番65-8679-26内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68110938HCP-0520
23,100
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする