曜日別特売

目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ

目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ - 日本理化学器械(NRK)目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ - 日本理化学器械(NRK)目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ - 日本理化学器械(NRK)目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

栓は付いておりません。

仕様●TS上部:15●TS下管:15●容量 mL:50●コード番号:126-15050アズワン品番65-8680-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111078126-15050
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする