曜日別特売

デシパック セット DCPシリーズ

デシパック セット DCPシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●材質:ネオプレン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:648-420GNアズワン品番65-8683-86内容量1セット
注意
※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)
※シールの中心から
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111595DCP-420G
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする