曜日別特売

キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ - 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111866MC-120
7,290
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする