曜日別特売

キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ

キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ - 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-305アズワン品番65-8687-18内容量1ケース(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111909MC-305
33,300
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする