東洋器材科学
YSパック 1セット
仕様
●摘要:オシブタ●サイズ:80Φ×53Φ×80mm●容量:200mL●材質:本体/PP、キャップ/PE
アズワン品番
65-8736-96
内容量
1セット(100袋×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68112934
51400
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください