マグネットブラシセット REシリーズ

マグネットブラシセット REシリーズ - Reszta(レシュタ)マグネットブラシセット REシリーズ - Reszta(レシュタ)マグネットブラシセット REシリーズ - Reszta(レシュタ)マグネットブラシセット REシリーズ - Reszta(レシュタ)マグネットブラシセット REシリーズ - Reszta(レシュタ)

マグネットブラシセットです。
マグネットブラシセットは、ブラシとダストパンにマグネットが搭載され、まとめて収納できます。
奥底にしまわれてしまう、清掃用品ですが、マグネットブラシは、省スペースで、引っ掛けて飾っても絵になるアイテムです。
少し武骨なハンドブラシは、掃きごたえのある幅広のブラシですが、ほどよいコシの強さで、細かい溝のゴミもかき出してくれます。
屋内だけでなく、掃除しづらい屋外でも使える万能なブラシです。

仕様●サイズ:ブラシ:約W40×D70×H320mm、ダストパン:約W225×D60×H320mm●素材:ブラシ:バーチ材/馬毛/ポリエステル、ダストパン:バーチ材/ガリバリウム鋼板●色:BKアズワン品番65-8766-24繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68113616RE-601
3,800
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする