曜日別特売

PSスクリューロングチューブ17mL1箱

PSスクリューロングチューブ17mL1箱 - グローバルサイエンス

ポリスチレン樹脂は透明性が高いです。
ネジ式タイプ。

仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PS(ポリスチレン)アズワン品番65-8770-23内容量1箱(50袋×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6811387837050
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする