曜日別特売

コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティックコンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ - OCアコースティック

コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。
充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。
お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。
コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。
オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。
コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しま

仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:シャンパン/ホワイト●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されアズワン品番65-8884-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68114955OC-CONCW
9,980
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする