マグネットミラー 300×600 スリムフレーム RMM-1シリーズ

マグネットミラー 300×600 スリムフレーム RMM-1シリーズ - Jフロント建装

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから『マグネット』タイプが新登場。
強力なマグネットによりスチールのドアやロッカーにピタリと貼りつきます。
マグネットはシリコンラバーによってさびにくく、接触面に傷がつきにくい構造です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。その裏面にアルミを蒸着させることによって、光を反射させミラー効果があります。他にはない特徴は、フィルムをアルミフレームに中空張りにして、パ

仕様●商品サイズ:幅 30 ×高さ 60cm●厚み:20mm(マグネットを含む23mm)●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:1.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、他、マグネット/ネオジム磁石(シリコンラバー付き)●付属品:取扱説明書、クリーナークロス●製造:日本製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68115944RMM-1/S65-8908-83
12,100
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
68115960RMM-1/MM65-8908-84
12,100
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする