ホームピック(頭部のみ)

ホームピック(頭部のみ) - 浅香工業

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプで家庭菜園などでの掘り起こしや粉砕作業に最適。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
頭部のみの製品です。

仕様●材質●▼スチール●重量:400g●全長:280mm●バチ幅:60mmアズワン品番65-8909-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116057#40916
1,810
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする