曜日別特売

マスキングシール

マスキングシール - カミイソ産商マスキングシール - カミイソ産商

マスキングテープとの組み合わせで、お好みの作品を作ることができます。
関西を拠点に活躍しているマスキングテープちぎり絵作家・イラストレーターの田村美紀さんの作品がマスキングシール になって登場!!
「My favorite」をテーマにつくられたシールはメッセージカードや季節のグリーティングカードに添えたり、手帳や日記にと。。。
マスキング素材なので剥がしやすくスマートフォンやPCに貼っても大丈夫です!

仕様●入数:1シート●商品サイズ(約):H175×W90mm●外装サイズ(約):H200×W95mm●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系●生産国:日本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116179J-26265-8913-37
220
219
241(税込)
10日以内出荷
返品不可
69464887J-26365-8913-38
220
219
241(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする