セトクラフト
クリアファイル SCBシリーズ
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。
仕様
●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:20g●個装サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●個装重量:110g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本
アズワン品番
65-8913-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68116240
SCB-0915
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください