セトクラフト
ウォールポスト
かわいいミッキーデザインのポストです。
仕様
●本体サイズ:幅31×奥行13.5×高さ42cm●本体重量:2440g●個装サイズ:幅34×奥行16×高さ45.5cm●個装重量:2940g●材質●▼スチール●仕様:アンティーク加工、ポスト用スタンド対応商品、南京錠付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68116267
SD-8210
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください