差込腕章 F #0325シリーズ

差込腕章 F #0325シリーズ - CUC(中国産業)

警備や防犯パトロール時の必需品。
作業員の定番商品!警備や防犯パトロールで大活躍
腕章に自由な表示を差し込めるので、警備や防犯パトロール時はもちろん、イベントなどでもスタッフの認識用として使用できる差込式腕章。
蛍光グリーン、蛍光イエロー、蛍光ホワイトからお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×370×3●商品重量(g):27●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):105×415×5●パッケージ重量(g):32●サイズ:F●色:蛍光グリーン●原産国:中国アズワン品番65-8929-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116687#0325-95-F
590
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする