曜日別特売

伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ

伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ - CUC(中国産業)伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ - CUC(中国産業)

伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。
伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!
使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。
軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。
高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。
色は、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光イエローからお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光イエロー●原産国:中国アズワン品番65-8929-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68116730#0335-97-L
2,680
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする