フリッパー #3013シリーズ

フリッパー #3013シリーズ - イノマタ化学フリッパー #3013シリーズ - イノマタ化学

お使いの箒をセットできる、スマートなちり取り。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:25.8×39.1×9.1Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8981-42繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68117159#3013
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする