赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ

赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

仕様●温度範囲:-20~100℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛アズワン品番65-8998-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681179041-23-2PS
380
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする