曜日別特売

スポイト2mL(硬質)

スポイト2mL(硬質) - グローバルサイエンス

滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-05内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6811918925600
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする