曜日別特売

骨ノミ ワグナー 溝刃 全長400mm NDシリーズ

骨ノミ ワグナー 溝刃 全長400mm NDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ骨ノミ ワグナー 溝刃 全長400mm NDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ骨ノミ ワグナー 溝刃 全長400mm NDシリーズ - ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●幅9mm 全長400mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123294ND091NR65-9070-96
76,000
75,980
83,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
68123310ND092NR65-9070-97
76,000
75,980
83,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
68123319ND093NR65-9070-98
76,000
75,980
83,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする