曜日別特売

カバーグラス 24×24

カバーグラス 24×24 - 武藤化学

武藤のカバーグラスは全自動によりカットされた製品ですので、指紋や汚れのない高級品です。
全製造過程において厳しい品質管理のなされている製品でありますのでサイズ、厚さは正確であり、均一です。
また、hydrolytic class 1 を原料としていますので、ゆがみがなく光学的に均一です。
1)ホコリや汚れがなく、きれいに洗浄してありますので、直ちに使用できます。
2)高級品ですが、価格は非常に廉価です。
3)使いやすいプラスチックケースに包装してあり、カバーグラスを持ちかえる

仕様●屈折率:nD=1.5220±0.001●厚さ:No.1=0.12~0.17mm(標準)●反射分散力:Ve=56●包装:200枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-42内容量1個(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6812370524240
1,700
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする