曜日別特売

オートプッシャー本体

オートプッシャー本体 - 武藤化学

カバーグラスケースをポンと置くだけ カバーグラスケースを所定の位置に置いて下さい。
スウィッチを押せばガラスが自動的に出てきます。
その後はスウィッチを押す必要はありません。カバーグラスを取り出せば、その時スウィッチオンとなり、次のガラスが自動的にでてきます。

仕様●包装:1台●製造日数:10●電源、消費電力:AC100V(50/60Hz)●外形寸法(L×W×H):125×61×85mm●重量:210g●付属品:専用AC アダプター、単三形乾電池4本アズワン品番65-9084-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681247195560A
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする