永久帯電防止袋 大型袋

永久帯電防止袋 大型袋 - サンプラスチック

優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。
フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。
粉体の袋の付着の予防。
RoHS2・REACH対応製品

仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●永久帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルーアズワン品番65-9236-12内容量1ケース(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681300754555S
30,300
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする