曜日別特売

VOMM 精密ピンセット

VOMM 精密ピンセット - VOMM

長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット
非磁性、耐酸性

仕様●全長:120mm●先端サイズ:幅0.5mm厚み0.2mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製アズワン品番65-9238-84内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681301703 SA
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする