曜日別特売

エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ

エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ - エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ - エスコ

万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。
ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。
自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。
使いやすくて軽量コンパクト。
取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。
耐摩耗性に優れています。

仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130504EA124BA-2B
オープン
46,900
51,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする