曜日別特売

自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ - エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ - エスコ

ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。

仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付アズワン品番65-9248-31内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130809EA303JA-2
オープン
5,740
6,314(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする