曜日別特売

銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ - エスコ銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ - エスコ銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ - エスコ

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。

仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%アズワン品番65-9248-37内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130818EA309A-8
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする