静電気除去シート EA321ALシリーズ

静電気除去シート EA321ALシリーズ - エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズ - エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズ - エスコ

注意:曲面には貼り付けができません。
触るだけで体の静電気を軽減します。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。
糊残りが無いので安心して貼り付けができます。
貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。
汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。

仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシートアズワン品番65-9249-21内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130906EA321AL-1
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする