曜日別特売

水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ

水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ - エスコ

一般工事排水用
自動運転型
吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。

仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m流体一般工事排水出力(W)750定格電圧(V)AC100全揚程(m)11吐出口径(Φmm)50吐出量(L/min)160アズワン品番65-9249-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68130940EA345RW-26
オープン
88,300
97,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする