曜日別特売

手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ

手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ - エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ - エスコ

パウダー無。
手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品アズワン品番65-9251-31内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68131125EA354BJ-53
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする