曜日別特売

手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ

編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤

仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):210●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-18内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68131274EA354GB-124
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする