曜日別特売

手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ

手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ - エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ - エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ - エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ - エスコ手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ - エスコ

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。
手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。

仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業などアズワン品番65-9252-33内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68131299EA354GD-2B
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする