曜日別特売

洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ

洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ - エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ - エスコ
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68131710EA468CF-73
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする