曜日別特売

結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ

結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ - エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ - エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ - エスコ

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。
イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。
板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。
フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。
フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。
水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。

仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-03内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68132279EA475GH-62
オープン
7,830
8,613(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする